Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 36 W 2G11 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 36 W 2G11 Kaltweiße
Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 36 W 2G11 Kaltweiße
Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 36 W 2G11 Kaltweiße
Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 36 W 2G11 Kaltweiße
Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 36 W 2G11 Kaltweiße
Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 36 W 2G11 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27041425
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70675140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
416.6 mm
Durchmesser
39 mm
Gewicht
104 g
Leistungen
Lampenleistung
36 W
Glühbirnengröße
4P
Fassungs-/Sockeltyp
2G11
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lichtleistung
2900 lm
Farbtemperatur
4100 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Anheften
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
2 mg
Bemessungsleistung
36 W
Beleuchtungseffizienz
81 lm/W
Farbcode
841
Glühbirne Lebensdauer (@10% Fehler EM)
10000 h
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
15000 h
Bemessungstemperatur
30 °C
Chromatizität Koordinate X
380
Chromatizität Koordinate Y
380
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
435 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
40 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.