| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-26989943 Herst.-Nr.: 36177 EAN/GTIN: 4009803361772 |
| |
|
| | |
| Die beliebten Aqua Color Farben gibt es nun in allen 88 Farbtönen. Hier muss derModellbauer nun keine Kompromisse mehr machen und kann für alle seine Farbwünsche auf dieses Acryl-Farbsystem zurückgreifen.
Die Vorteile dieses Farbsystems: 'Revell Aqua Color'- Farben in völlig neuartigen 18-ml-Behältern lassen sich ideal verarbeiten: - Farben sind mit Wasser verdünnbar - Farben sind geruchsmild - Farben sind nicht brennbar - Farben enthalten praktisch keine organischen Lösungsmittel - 88 unterschiedliche Farben - Farben sind untereinander mischbar - Nach 2 bis 3 Stunden ist die Farbe durchgetrocknet - Überstreichen einer Farbe bereits nach einer Stunde möglich, d.h. 6 mal schneller als bei den 'Email-Color'-Farben - Die neuen Farben und die bestehenden 'Email-Color'-Farben (14ml) lassen sich nach eingehaltener Durchtrocknungszeit problemlos übereinander streichen, aber nicht untereinander mischen
Die Farbe ist auch zum Airbrushen geeignet. Dabei ist Folgendes zu beachten: - Die Farbe darf nicht zu stark verdünnt werden - Maximal 20 bis 25% mit Wasser verdünnen - Optimal ist es, die Farbe mit Aqua Color Mix zu verdünnen. Dieser dient unter anderem als Trocknungsverzögerer und verhindert ein zu schnelles Antrocknen der Farbe in der Spritzpistole - Die Spritzpistole nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen - Falls die Farbe bereits angetrocknet ist, kann die Spritzpistole auch mit 'Airbrush Clean' oder 'Aqua Color Clean' gereinigt werden
Zur Verarbeitung mit dem Pinsel: - Die Farben sind streichfähig und zeichnen sich durch hohe Deckkraft aus - Glatte Oberflächen nach dem Pinseln - fast so gut wie beim Airbrushen - Endresultat absolut vergleichbar zu den 'Email-Color'-Farben - Außergewöhnliche Ergebnisse beim Pinseln Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 18 ml | Merkmale | Typ | Aquarelllack | | Produktfarbe | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |