Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 64572 Halogenlampe 1000 W R7s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 64572 Halogenlampe 1000 W R7s
Osram 64572 Halogenlampe 1000 W R7s
Osram 64572 Halogenlampe 1000 W R7s
Osram 64572 Halogenlampe 1000 W R7s
Osram 64572 Halogenlampe 1000 W R7s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26929628
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64572
EAN/GTIN:
     4008321325181
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Anwendungsgebiete Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen Theater- und Konzertbühnen Entertainment Produkteigenschaften Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen) Farbtemperatur: 3.400 K (für höchstmögliche Lichtausbeute) Sicherheitshinweise Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage. Text reduzieren
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
1000 W
Fassungs-/Sockeltyp
R7s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
150 h
Glühbirnengröße
2P
Lichtleistung
26000 lm
Farbtemperatur
3200 K
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
112 x 33 x 33 mm
Paketgewicht
22 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
18 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.