Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HALOSTAR STAR Halogenlampe 20 W G4 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram HALOSTAR STAR Halogenlampe 20 W G4 G
Osram HALOSTAR STAR Halogenlampe 20 W G4 G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26925398
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321201836
EAN/GTIN:
     4008321201836
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
20 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Glühbirnengröße
T10
Lichtleistung
320 lm
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
20 W
Farbtemperatur
2800 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Leistungsfaktor
1
Lichtstromstabilitätsfaktor
80 %
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
20 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Tiefe
33 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.