Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HALOLINE PRO Halogenlampe 120 W Warmweiß R7s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram HALOLINE PRO Halogenlampe 120 W Warmweiß R7s
Osram HALOLINE PRO Halogenlampe 120 W Warmweiß R7s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26925376
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321325419
EAN/GTIN:
     4008321325419
Suchbegriffe:
Entladungslampe R7S
Entladungslampe Sockel R7S
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
120 W
Fassungs-/Sockeltyp
R7s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
2250 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2950 K
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Glühbirnengröße
T12
Äquivalente Glühlampenleistung
120 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Leistungsfaktor
1
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
80 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
D
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Tiefe
80.3 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.