| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-26925337 Herst.-Nr.: 4008321201812 EAN/GTIN: 4008321201812 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Lampenleistung | 10 W | | Fassungs-/Sockeltyp | G4 | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 2000 h | | Lichtleistung | 140 lm | | Lichtfarbe | Warmweiß | | Farbtemperatur | 2800 K | | Oberflächentyp | klar | | Dimmbar | Ja | | Glühbirnengröße | T10 | | Äquivalente Glühlampenleistung | 10 W | | Farbwiedergabeindex (CRI) | 100 | | Leistungsfaktor | 1 | | Anzahl der Schaltzyklen | 50000 | Sonstige Funktionen | Menge pro Behälter | 2 Stück(e) | Energie | Energieeffizienzklasse | G | | Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 10 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 10 mm | | Tiefe | 33 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G4, Stiftsockellampe G4, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G4, Sockel G4, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogen stiftsockellampe sockel g4, halogen stiftsockellampe, halogen stiftsockellampen osram |
| | |
| |