Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Morgenthaler 17823 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VCM Morgenthaler 17823 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
VCM Morgenthaler 17823 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26920244
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     17823
EAN/GTIN:
     4012246178234
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
VCM Premium Universelle neigbare TV Wandhalterung "WN 120" | Halter für LED, LCD, Plasma. - Für alle handelsüblichen LED/LCD/Plasma TV-Geräte von 81 bis 177 cm (32?-70?). - Wandhalterung flach an der Wand (Wandabstand 3,5 cm). - Neigbars bis zu 16 Grad. - Aus hochwertigem Material. - Bewegliches Schienensystem. - Integrierte Wasserwaage. - Inklusive des benötigten Montagematerial. - VESA-Norm 100 x 100, VESA 200 x 100, VESA 200 x 200, VESA 300 x 100, VESA 300 x 200, VESA 300 x 300, VESA 400 x 100, VESA 400 x 200, VESA 400 x 300, VESA 400 x 400, VESA 600 x 200, VESA 600 x 300, VESA 600 x 400. Wer wie VCM die Welt immer wieder mit neuen Augen sieht, kann auch immer wieder mit neuen Ideen und technischen Innovationen überraschen und begeistern. VCM Wandhalterungen haben einen extrem hohen Standart, was neben einer dauerhaften und zuverlässigen Qualität, auch ein großes Zubehör an Befestigungsmaterialien für die Wandhalterung und den TV beinhaltet. Die Liebe zum Detail macht VCM - Halterungen zu etwas ganz Besonderem.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montage
Höchstgewichtskapazität
45 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,200 x 100,200 x 200,300 x 100,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 300,400 x 400,600 x 200,600 x 300,600 x 400 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 16 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.