Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Morgenthaler 17802 TV-Halterung 94 cm (37 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VCM Morgenthaler 17802 TV-Halterung 94 cm (37 Zoll) Schwarz
VCM Morgenthaler 17802 TV-Halterung 94 cm (37 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26920242
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     17802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
VCM Premium Universelle TV Wandhalterung "WF 110" | Halter für LED, LCD, Plasma.

- Für alle handelsüblichen LED/LCD/Plasma TV-Geräte von 55 bis 94 cm (22?-37?).
- Wandhalterung flach an der Wand (Wandabstand 3,5 cm).
- Aus hochwertigem Material.
- Bewegliches Schienensystem.
- Inklusive dem benötigten Montagematerial.
- VESA-Norm 100 x 100, VESA 200 x 100, VESA 200 x 200, VESA 300 x 100, VESA 300 x 200, VESA 300 x 300, VESA 400 x 100, VESA 400 x 200, VESA 400 x 300.

Wer wie VCM die Welt immer wieder mit neuen Augen sieht, kann auch immer wieder mit neuen Ideen und technischen Innovationen überraschen und begeistern. VCM Wandhalterungen haben einen extrem hohen Standart, was neben einer dauerhaften und zuverlässigen Qualität, auch ein großes Zubehör an Befestigungsmaterialien für die Wandhalterung und den TV beinhaltet.

Die Liebe zum Detail macht VCM - Halterungen zu etwas ganz Besonderem.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
37 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 300 mm
Minimum Bildschirmgröße
22 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,200 x 100,200 x 200,300 x 100,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.