Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philos 1116 Brettspiel Strategie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philos 1116 Brettspiel Strategie
Philos 1116 Brettspiel Strategie
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26908560
Hersteller:
     Philos
Herst.-Nr.:
     1116
EAN/GTIN:
     4014156011168
Suchbegriffe:
Backgammonspiel
Brettspiele
brettspiele
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Strategie
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
2
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Spielzeit (max.)
10 min
Unterstützte Sprachen
Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
355 x 230 x 50 mm
Technische Details
Typ
Würfel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.