Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.2528.54 Wecker Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.2528.54 Wecker Silber
TFA-Dostmann 60.2528.54 Wecker Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26902947
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2528.54
EAN/GTIN:
     4009816027580
Suchbegriffe:
Digitalradio
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Sehr leicht zu bedienen, zwei separate Alarme mit verschiedenen Wecktönen, Snooze-Funktion, Anzeige von Innentemperatur, Wochentag und Datum, automatische Hintergrundbeleuchtung mit Lichtsensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
81 mm
Tiefe
33 mm
Gewicht
116 g
Abmessungen (BxTxH)
81 x 33 x 81 mm
Bildschirm
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Temperaturmessbereich
-10 - 50 °C
Weckerfunktion
Ja
Akustische Signale
Ja
Snooze Funktion
Ja
Kalender
Ja
Thermometer
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.