Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland ER300 Tragbar Analog Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midland ER300 Tragbar Analog Schwarz, Rot
Midland ER300 Tragbar Analog Schwarz, Rot
Midland ER300 Tragbar Analog Schwarz, Rot
Midland ER300 Tragbar Analog Schwarz, Rot
Midland ER300 Tragbar Analog Schwarz, Rot
Midland ER300 Tragbar Analog Schwarz, Rot
Midland ER300 Tragbar Analog Schwarz, Rot
Midland ER300 Tragbar Analog Schwarz, Rot
Midland ER300 Tragbar Analog Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26876926
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1173
EAN/GTIN:
     8011869197093
Suchbegriffe:
Radio
radio
MIDLAND ER 300: Das kompakte Outdoor Radio mit Handkurbel und Solarmodul Das MIDLAND ER 300 ist ein wahrer Alleskönner: Das Outdoor Radio im kompakten Format versorgt die Hörer auch unterwegs ohne externe Stromzufuhr mit aktuellen Informationen. Als Solarradio bzw. Kurbelradio ohne Strom ist es perfekt geeignet für vielfältige Aktivitäten im Freien – ob beim Wandern, Skilaufen, Campen, am Strand oder in Alltagssituationen. Auch bei einem Picknick im Grünen unterhält das Kurbelradio zuverlässig mit Musik. Selbst in Gefahrensituationen, wie bei Unwettern, ist es ein zuverlässiger Begleiter und informiert als Notfall-Radio über nützliche Informationen. Umweltschonendes Outdoor Radio mit vielen Features Das MIDLAND ER 300 Solar-Radio verwendet umweltschonende Energiequellen: Das integrierte Solarmodul lädt den internen Lithium-Ionen Akku auf, während die Handkurbel bei Stromausfall oder falls keine andere Energiequelle verfügbar ist, verlässlich ist. Kernstück ist der austauschbare, langlebige 2000mAh Lithium-Ionen Akku. Das ER 300 lässt seine Benutzer nicht im Dunkeln stehen, da das auch als Camping Radio nutzbare Gerät über eine leistungsstarke Taschenlampe mit Cree® LEDs (130 Lumen) verfügt. Die Lampe kann mit verstellbarer Helligkeit genutzt werden, um Energie zu sparen. Als Mobile PowerBank können auch elektronische Geräte, wie Handys, Tablets und Notebooks über den integrierten USB-Ausgang aufgeladen werden. Emergency Radio als starker Partner in Notfällen In Notfallsituationen hilft die Ultraschall-Hundepfeife, mit der das Outdoor Radio bestückt ist, dass Personen von Rettungsteams lokalisiert und gefunden werden können. Zusätzlich können über die SOS-Morsecode-Funktion Notrufe als Morsecodes abgesetzt werden. Zu den weiteren Eigenschaften des Outdoor Radios gehören Empfang von UKW/MW Radio, ein LCD Display mit Uhrzeit, eine 3.5mm Kopfhörerbuchse, eine ausfahrbare Teleskopantenne sowie eine USB Ladebuchse (Ausgang). Mit nur 470 Gramm Gewicht und den kompakten Maßen von 192 x 86 x 57 mm (B x H x T) ist das Outdoor Radio ein verlässlicher Begleiter für alle Situationen. Zum Lieferumfang gehören neben dem MIDLAND ER300 Outdoor-Radio ein Lithium-Ionen Akku 2000mAh, ein Mini-USB Ladekabel sowie die Anleitung.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Analog
Unterstützte Bänder
AM, FM
Energie
Energiequelle
Akku
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
203.2 mm
Tiefe
86.36 mm
Höhe
60.96 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.