Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18606 Kabelbinder Nylon Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18606 Kabelbinder Nylon Transparent
DeLOCK 18606 Kabelbinder Nylon Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26876920
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18606
EAN/GTIN:
     4043619186068
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder transparent delock
kabelbinder
kabelbinder transparent
Diese Kabelbinder von Delock können Sie zum platzsparenden Aufrollen von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwenden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
3.6 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Transparent
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
39239000
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.