Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18605 Kabelbinder Nylon 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18605 Kabelbinder Nylon 100 Stück(e)
DeLOCK 18605 Kabelbinder Nylon 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26876786
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18605
EAN/GTIN:
     4043619186051
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Diese Kabelbinder von Delock können Sie zum platzsparenden Aufrollen von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwenden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Breite
2.5 mm
Merkmale
Material
Nylon
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
39239000
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.