Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 6910YPOG Klebezettel Quadratisch Grün, Orange, Pink, Gelb 45 Blätter Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 6910YPOG Klebezettel Quadratisch Grün, Orange, Pink, Gelb 45 Blätter Selbstklebend
3M 6910YPOG Klebezettel Quadratisch Grün, Orange, Pink, Gelb 45 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26856916
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6910YPOG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Ob im Büro oder Alltag: Verlassen Sie sich auf die extra zuverlässigen Post-it® Super Sticky Notes. Die smarten Haftnotizen zeigen dank des speziellen Post-it® Super Sticky Haftklebers superstarke, lange Haftkraft – auch auf schwierigen Oberflächen, wie z.B. Monitore, Telefone, Türen oder Griffe von Einkaufswagen. Das etwas kleinere Format qualifiziert sie besonders für das Notieren kleinerer Nachrichten. Post-it® Super Sticky Notes sind ohne Rückstände ablösbar und haften immer wieder.

- Extrastarke Haftung: Dank speziellem Klebstoff haften die Post-it® Super Sticky Notes sicher auf praktisch allen Oberflächen wie z.B. Monitore, Telefone, Türen oder Griffe von Einkaufswagen.
- Praktisch für Büro, Schule und Alltag: Post-it® Super Sticky Notes helfen Ihnen beim Übermitteln von Nachrichten für Kollegen oder dienen als Memo am Monitor.
- Haften immer wieder: Post-it® Super Sticky Notes sind ohne Rückstände ablösbar und haften immer wieder.
- Der Umwelt zuliebe: PEFC zertifiziertes Papier
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Grün, Orange, Pink, Gelb
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
48 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
45 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
4
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 4 Blöcke (ab € 0,4275* pro Block)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.