Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller THM MT30X 89/60 SI Silber Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller THM MT30X 89/60 SI Silber Selbstklebendes Druckeretikett
Weidmüller THM MT30X 89/60 SI Silber Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26851908
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1003410000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
89 mm
Etikettenhöhe
60 mm
Gewicht
921 g
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
1000 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 193,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,64*
€ 229,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,67*
€ 220,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,82*
€ 194,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2005070000
€ 98,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.