Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann FR 2264 CB Einzelbild 3 l Eigenständig 2000 W Fritteuse Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann FR 2264 CB Einzelbild 3 l Eigenständig 2000 W Fritteuse Schwarz, Edelstahl
Bomann FR 2264 CB Einzelbild 3 l Eigenständig 2000 W Fritteuse Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26832898
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     622641
EAN/GTIN:
     4004470226416
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
3 l
Öl-Füllmenge
3 l
Regelbare Temperatur
Ja
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Energie
Leistung
2000 W
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Edelstahl
Cool Touch Handgriff
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Innenbeschichtung
Emaille
Kabelaufwicklung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.