| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-26828928 Herst.-Nr.: 12802 EAN/GTIN: 4004293128027 |
| |
|
| | |
| Der Presskegel ist optimal auf das Auspressen von Zitronen und Limetten ausgerichtet. Kein Verstopfen der Ablauflöcher. Großer Behälter mit tropffreiem Rundumschüttrand. Spülmaschinenfest, einfach zu reinigen und komplett aus Edelstahl. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Entsafter | | Produktfarbe | Edelstahl | | Saftcontainer | Ja | | Saftbehälter Inhalt | 0.5 l | | Durchmesser Ernährungssonde | 180 mm | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 122 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Obst-Presse, Obstpresse, Citruspresse, Limonen-Presse, Limonenpresse, Orangen-Presse, Orangenpresse, Zitronen-Presse, Zitronenpresse, Zitruspresse, rösle zitronenpresse, beerenpresse |
| | |
| |