Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 770-621 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 770-621 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 5
Wago 770-621 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26826967
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
wago leuchten-steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
5
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Höhe
35.9 mm
Energie
Stromstärke
25 A
Spannung
400 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,525*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,305*
€ 6,31295
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,525*
€ 5,38475
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-121
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.