Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 80-0120-1703-6 Isolierband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 80-0120-1703-6 Isolierband
3M 80-0120-1703-6 Isolierband
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26823239
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     80-0120-1703-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
32.9 m
Breite
13 mm
Dicke
0.254 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 8,01* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.