Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HALOLINE PRO 400 W 230 V R7S Halogenlampe Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram HALOLINE PRO 400 W 230 V R7S Halogenlampe Warmweiß
Osram HALOLINE PRO 400 W 230 V R7S Halogenlampe Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26821813
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321207715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
400 W
Fassungs-/Sockeltyp
R7s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Glühbirnengröße
R7s
Lichtleistung
8750 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
500 W
Farbtemperatur
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Tiefe
119.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.