Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken F2016 Flipchart Freistehend 700 x 1030 mm Metall Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken F2016 Flipchart Freistehend 700 x 1030 mm Metall Silber, Weiß
Franken F2016 Flipchart Freistehend 700 x 1030 mm Metall Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26806865
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     F2016
EAN/GTIN:
     4016946218047
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Elegantes Flipchart mit geschwungener Tafeloberfläche und innovativem System mit Endlospapier: Papier beschreiben, auf der Rückseite durchziehen oder abreißen, fertig. Natürlich können auch Standard-Flipchartblocks benutzt werden. Die silberne Tafeloberfläche ist magnethaftend und problemlos mit trocken abwischbaren Boardmarkern beschreibbar. Der Blockhalter dient gleichzeitig auch als Abrisskante und Ablageschale.
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Freistehend
Plattengröße (B x T)
700 x 1030 mm
Ausrichtung
Porträt
Material
Metall
Produktfarbe
Silber, Weiß
Höhenverstellung
Ja
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
700 mm
Höhe (min)
1650 mm
Höhe (max)
2000 mm
Gewicht
21000 g
Weitere Suchbegriffe: Schreibtafel, Schultafel, schreibtafel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,30*
€ 300,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,98*
€ 286,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 236,75*
€ 281,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,11*
€ 239,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 198,63*
€ 236,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,08*
€ 234,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
F2140
ab € 17,41*
Zubehör
Franken
F2160
ab € 7,82*
Zubehör
Franken
F2170
ab € 7,82*
Zubehör
Franken
F2120
ab € 29,11*
Zubehör
Franken
F2130
ab € 5,99*
Zubehör
Franken
Z2203
ab € 3,35*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,88*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,49*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,84*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,48*
Zubehör
Leitz
A1070/30
ab € 16,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.