Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Lumilux T5 HO Leuchtstofflampe 24 W G5 Kühles Tageslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Lumilux T5 HO Leuchtstofflampe 24 W G5 Kühles Tageslicht
Osram Lumilux T5 HO Leuchtstofflampe 24 W G5 Kühles Tageslicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26804780
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300591629
EAN/GTIN:
     4050300591629
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
ANWENDUNGSGEBIETE

– Industrie
– Öffentliche Gebäude
– Büros
– Tunnels, Unterführungen
– Parkgaragen
– Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
549 mm
Leistungen
Lampenleistung
24 W
Glühbirnengröße
T5
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
24000 h
Lichtleistung
1900 lm
Farbtemperatur
6500 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohrförmig
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Quecksilbergehalt
1.9 mg
Beleuchtungseffizienz
71 lm/W
Farbcode
865
LSF HF Vorheizen 2000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 4000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 6000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 8000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 12000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 16000h bewertet, 3h
0.97 %
LSF HF Vorheizen 20000h bewertet, 3h
0.85 %
LLMF HF 2000h bewertet
0.95 %
LLMF HF 4000h bewertet
0.93 %
LLMF HF 6000h bewertet
0.92 %
LLMF HF 8000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 12000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 16000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 20000h bewertet
0.89 %
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
90 mm
Versandkartonslänge
587 mm
Versandkartonshöhe
110 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1626 g
Versandkartonsvolumen
5810 cm³
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
25 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.