Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HALOSTAR Halogenlampe 7 W Warmweiß G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram HALOSTAR Halogenlampe 7 W Warmweiß G4
Osram HALOSTAR Halogenlampe 7 W Warmweiß G4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26804753
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321990167
EAN/GTIN:
     4008321990167
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
96 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Glühlampenform
Anheften
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Energie
Eingangsspannung
12 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
8 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Höhe
33 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.