Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Lumilux T5 HO Leuchtstofflampe 54 W G5 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Lumilux T5 HO Leuchtstofflampe 54 W G5 Warmweiß
Osram Lumilux T5 HO Leuchtstofflampe 54 W G5 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26804399
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300591605
EAN/GTIN:
     4050300591605
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Anwendungsgebiete - Industrie - Öffentliche Gebäude - Büros - Tunnels, Unterführungen - Parkgaragen - Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten Produktvorteile - Ausgezeichneter Lichtstrom - Bis zu 20 % wirtschaftlicher als LUMILUX T8 - Bis zu 50 % weniger Volumen als die vergleichbaren T8
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
20 Lampen
Spannung
230 V
Lichtquelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
1149 mm
Leistungen
Lampenleistung
54 W
Glühbirnengröße
T5
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
24000 h
Lichtleistung
4450 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Quecksilbergehalt
1.9 mg
Beleuchtungseffizienz
82 lm/W
Farbcode
830
LSF HF Vorheizen 2000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 4000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 6000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 8000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 12000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 16000h bewertet, 3h
0.95 %
LSF HF Vorheizen 20000h bewertet, 3h
0.85 %
LLMF HF 2000h bewertet
0.95 %
LLMF HF 4000h bewertet
0.93 %
LLMF HF 6000h bewertet
0.92 %
LLMF HF 8000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 12000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 16000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 20000h bewertet
0.89 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
1182 mm
Verpackungshöhe
104 mm
Paketgewicht
2712.5 g
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
60 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4050300603049
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.