Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Dulux S/E Leuchtstofflampe 11 W 2G7 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Dulux S/E Leuchtstofflampe 11 W 2G7 Warmweiß
Osram Dulux S/E Leuchtstofflampe 11 W 2G7 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26804174
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300589374
EAN/GTIN:
     4050300589374
Suchbegriffe:
2G7 Leuchtmittel
2G7 Sockel
Leuchtmittel 2G7
Sockel 2G7
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
212 mm
Leistungen
Lampenleistung
11 W
Fassungs-/Sockeltyp
2G7
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
900 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Quecksilbergehalt
1.3 mg
Farbcode
830
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
164 mm
Versandkartonslänge
188 mm
Versandkartonshöhe
104 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
508 g
Versandkartonsvolumen
3210 cm³
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
13 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.