Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Dulux T Plus Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Dulux T Plus Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Warmweiß
Osram Dulux T Plus Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26804114
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300342061
EAN/GTIN:
     4050300342061
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24D
Energiesparlampe Sockel GX24D
Kompaktleuchtstofflampen GX24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX2...
Anwendungsgebiete - Büros, öffentliche Einrichtungen - Shops - Supermärkte und Warenhäuser - Hotels, Restaurants - Industriebeleuchtung Produktvorteile - Sehr wirtschaftlich - Gute Lichtqualität - Extrem hohes Lumenpaket - Lange Service-Lebensdauer - Verbesserte Wartung
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
10 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11 mm
Länge (mm)
139 mm
Leistungen
Lampenleistung
26 W
Glühbirnengröße
T12X3
Fassungs-/Sockeltyp
GX24d-3
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
1800 lm
Farbtemperatur
3000 K
Glühlampenform
Rohr
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Quecksilbergehalt
1.7 mg
Farbcode
830
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
161 mm
Verpackungstiefe
228 mm
Verpackungshöhe
128 mm
Paketgewicht
874 g
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
32 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.