Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DECOSTAR 51S STAR Halogenlampe 20 W GU5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DECOSTAR 51S STAR Halogenlampe 20 W GU5.3
Osram DECOSTAR 51S STAR Halogenlampe 20 W GU5.3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26803759
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321200389
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe GU5.3
Halogenlampe Sockel GU5.3
NV-Halogenlampe GU5,3
NV-Halogenlampe
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
20 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Glühbirnengröße
MR51
Lichtleistung
210 lm
Dimmbar
Ja
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Leuchtkapazität
480 CD
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
22 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
51 mm
Tiefe
46 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.