Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Dulux Leuchtstofflampe 40 W 2G11 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Dulux Leuchtstofflampe 40 W 2G11 Kaltweiße
Osram Dulux Leuchtstofflampe 40 W 2G11 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26803576
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300279909
EAN/GTIN:
     4050300279909
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17.5 mm
Länge (mm)
533 mm
Leistungen
Lampenleistung
40 W
Fassungs-/Sockeltyp
2G11
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
3500 lm
Farbtemperatur
4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
44 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.