Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DULUX D 13 W/827 energy-saving lamp G24d-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DULUX D 13 W/827 energy-saving lamp G24d-1
Osram DULUX D 13 W/827 energy-saving lamp G24d-1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26803403
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300008127
EAN/GTIN:
     4050300008127
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
  • Extrem wirtschaftlich - Gute Lichtqualität - Extrem hohes Lumenpaket - Lange Service-Lebensdauer - Verbesserte Maintenance Anwendungsgebiete - Büros, öffentliche Einrichtungen - Shops - Supermärkte und Warenhäuser - Hotels, Restaurants - Industrie
Weitere Informationen:
Technische Details
Anschlussstück Typ
Stecker
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
138 mm
Leistungen
Lampenleistung
13 W
Glühbirnengröße
T11
Fassungs-/Sockeltyp
G24d-1
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
900 lm
Farbtemperatur
2700 K
Äquivalente Glühlampenleistung
13 W
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Quecksilbergehalt
1.3 mg
Bewerteter Lichtfluss (EM 25°C)
900 lm
LLMF EM 2000 Std. eingestuft
0.85 %
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
0.78 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
0.76 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
0.75 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
39 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
52 g
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
17 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.