Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Dulux D/E Leuchtstofflampe 13 W G24q-1 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Dulux D/E Leuchtstofflampe 13 W G24q-1 Warmweiß
Osram Dulux D/E Leuchtstofflampe 13 W G24q-1 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26802134
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300389059
EAN/GTIN:
     4050300389059
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
ANWENDUNGSGEBIETE
– Büros, öffentliche Einrichtungen
– Shops
– Supermärkte und Warenhäuser
– Hotels, Restaurants
– Industrie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
131 mm
Leistungen
Lampenleistung
13 W
Glühbirnengröße
T11
Fassungs-/Sockeltyp
G24q-1
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
900 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Quecksilbergehalt
1.3 mg
Farbcode
830
LSF HF Vorheizen 2000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 4000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 6000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 8000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 12000h bewertet, 3h
0.95 %
LSF HF Vorheizen 16000h bewertet, 3h
0.81 %
LSF HF Vorheizen 20000h bewertet, 3h
0.5 %
LLMF HF 2000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 4000h bewertet
0.84 %
LLMF HF 6000h bewertet
0.83 %
LLMF HF 8000h bewertet
0.81 %
LLMF HF 12000h bewertet
0.79 %
LLMF HF 16000h bewertet
0.78 %
LLMF HF 20000h bewertet
0.77 %
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
159 mm
Versandkartonslänge
164 mm
Versandkartonshöhe
110 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
543 g
Versandkartonsvolumen
2870 cm³
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
15 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
927907183040
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.