Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Mensch ärgere Dich nicht Brettspiel Reisen/Abenteuer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Mensch ärgere Dich nicht Brettspiel Reisen/Abenteuer
Schmidt Spiele Mensch ärgere Dich nicht Brettspiel Reisen/Abenteuer
Schmidt Spiele Mensch ärgere Dich nicht Brettspiel Reisen/Abenteuer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26801800
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     51204
EAN/GTIN:
     4001504512040
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
schmidt spiele brettspiel
moderne gesellschaftsspiele
Spannend wie ein Krimi und klein wie ein Taschenbuch: Die praktische Reisespiel-Ausgabe MENSCH ÄRGERE DICH NICHT® in der Metalldose mit allem, was die anderen ärgert und einem selbst Freude macht.Das beliebte Original MENSCH ÄRGERE DICH NICHT® – auch bekannt als MäDn® - hat bereits über Generationen Jung und Alt zum Ärgern gebracht. Und was den einen ärgert, freut den anderen. ® Mensch ärgere Dich nicht, MäDn registered trademark Schmidt Spiele. Made in Germany
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Reisen/Abenteuer
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Spielbrett enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
114 mm
Verpackungstiefe
184 mm
Verpackungshöhe
39 mm
Paketgewicht
280 g
Technische Details
Typ
Würfel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.