Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele 49125 Brettspiel Strategie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele 49125 Brettspiel Strategie
Schmidt Spiele 49125 Brettspiel Strategie
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26801792
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     49125
EAN/GTIN:
     4001504491253
Suchbegriffe:
Backgammonspiel
Brettspiele
Halmaspiel
Romme
Diese Premium-Edition mit über 100 raffinierten Spielemöglichkeiten enthält neben dem original MENSCH ÄRGERE DICH NICHT und KNIFFEL unser beliebtes LIGRETTO-Kartenspiel und viele weitere populäre Spiele wie Backgammon, Rommé und Halma. Hochwertiges Material wie Spielfiguren aus Holz und ein lederartiger Würfelbecher inklusive!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Strategie
Minimale Anzahl an Spielern
1
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Familienspiel
Ja
Lieferumfang
Spielbrett enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
372 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
1540 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.