Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CipherLab 8300 Handheld Mobile Computer 128 x 64 Pixel 290 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CipherLab 8300 Handheld Mobile Computer 128 x 64 Pixel 290 g Schwarz
CipherLab 8300 Handheld Mobile Computer 128 x 64 Pixel 290 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26774627
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     A8300RS000289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
CipherLab Operating System (cOS)
Mitgelieferte Software
FORGE Application Generator, including data transmission OCX, STREAM Wireless Studio, MIRROR Terminal Emulator
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
290 g
Breite
77 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
170 mm
Netzwerk
Datennetzwerk
Nicht unterstützt
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
RS-232
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
270 h
Speicher
Speicherkapazität
0.006 GB
Flash-Speicher
0.002 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 Eingangs-Ports
1
Bildschirm
Display-Auflösung
128 x 64 Pixel
Display
LCD
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 550,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,80*
€ 655,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,65*
€ 637,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,92*
€ 599,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,10*
€ 590,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,20*
€ 575,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.