Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 2325C Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Clairefontaine 2325C Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter
Clairefontaine 2325C Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26772624
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2325C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelkarte zum Bedrucken
Faltkarte zum Bedrucken
Klappkarte zum Bedrucken
Doppelkarte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
110 mm
Bogenlänge
155 mm
Gewicht
210 g
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
25 Blätter
Produktfarbe
Orange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5586C
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.