Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 16926 Laminierhülle


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitz 16926 Laminierhülle
Leitz 16926 Laminierhülle
Leitz 16926 Laminierhülle
Artikel-Nr.:
     1682-125415400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16926
EAN/GTIN:
     5411313169264
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Perfekte Versiegelung garantiert Schutz vor Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit. Die matte Oberfläche ermöglicht das Beschreiben der Folie und verringert den Blendeffekt. Ideal für Anwendungen im Außenbereich.

- Geringeres Spiegeln durch matte Oberfläche
- Einfach zu beschriftene Oberfläche
- Abgerundete Ecken für eine erfolgreiche Versiegelung und ein sauberes und ansprechendes Ergebnis
- 216 x 303 mm (Für A4)
- 1 Pack à 100 Stück
- Perfekt geeignet für alle Laminiergeräte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
309 mm
Gewicht
1910 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat), Polyethylenterephthalat
Oberflächenlackierung
Matt
Format
A4
Dicke
0.125 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
14
pro Packung
€ 5,95*
ab € 28,14*
€ 37,94*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 27,09*
€ 38,17*
8 Tage
14
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,19*
€ 40,82*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 31,89*
€ 43,16*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 37,55*
€ 50,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,94*
€ 45,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,58*
€ 44,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,17*
€ 43,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,63*
€ 40,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,48*
€ 38,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,14*
€ 33,49
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2814* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,44*
Ähnlich
Fellowes
5328502
ab € 25,19*
Ähnlich
Leitz
74850000
ab € 19,99*
Ähnlich
Leitz
74860000
ab € 6,83*
Ähnlich
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Ähnlich
Leitz
74790000
ab € 3,50*
Ähnlich
Leitz
74870000
ab € 25,22*
Ähnlich
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Ähnlich
Leitz
74900000
ab € 50,09*
Ähnlich
Leitz
74830000
ab € 24,82*
Ähnlich
Leitz
74840000
ab € 35,26*
Ähnlich
Leitz
74930000
ab € 9,05*
Ähnlich
Leitz
74400089
ab € 69,40*
Ähnlich
Leitz
73680036
ab € 53,97*
Ähnlich
Leitz
73680089
ab € 50,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.