Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel BO082 Nichtklebendes Etikett Mehrfarbig Rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel BO082 Nichtklebendes Etikett Mehrfarbig Rechteck
Sigel BO082 Nichtklebendes Etikett Mehrfarbig Rechteck
Sigel BO082 Nichtklebendes Etikett Mehrfarbig Rechteck
Sigel BO082 Nichtklebendes Etikett Mehrfarbig Rechteck
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26762302
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BO082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bonbuch
bonbuch sigel
bonbuch 360 abrisse
bonbuch
  • je 360 Abrisse
    - 5 Farben sortiert in Folienpackung

    5 Bonbücher mit je 360 Abrissen, 5 Farben (blau, rosa, gelb, grün und weiß) sortiert in einer Packung. Dank der hervorragenden Schnitt-Steg-Perforation lassen sich die Abrisse ganz einfach, schnell und sauber abtrennen. Besonders stabile und haltbare Spezial-Rückenleimung, inklusive Blaupapier.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
360 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
6 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
60 Blätter
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Form
Rechteck
Format
105 x 200 mm
Material
Papier
Perforiert
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.