Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable FLEXIPLUS Prospektständer 2 Regale Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable FLEXIPLUS Prospektständer 2 Regale Transparent
Durable FLEXIPLUS Prospektständer 2 Regale Transparent
Durable FLEXIPLUS Prospektständer 2 Regale Transparent
Durable FLEXIPLUS Prospektständer 2 Regale Transparent
Artikel-Nr.:
     505-9008400
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709008400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospektspender-Set für Informationen im Format A4. Bestehend aus zwei Prospektspendern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
247 mm
Technische Details
Anzahl der Regale
2 Regale
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,53*
€ 13,59*
11 Tage
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,15*
€ 15,03*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,71*
€ 17,96*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,82*
€ 22,48*
3 Tage
19
pro Paket
€ 2,90*
ab € 16,73*
€ 23,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1709008060
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.