Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 100551894 Hängeordner A4 Karton Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elba 100551894 Hängeordner A4 Karton Grau
Elba 100551894 Hängeordner A4 Karton Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26760754
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100551894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
Einhakhefter, kfm. Heftung, halber Vorderdeckel, Karton - Mit halbem Vorderdeckel - Einhakmetallbeschlag mit Sicherungsfeder zum Festklemmen an der Ordnermechanik - Mit kaufmännischer Heftung - Für ca. 200 DIN A4-Blätter - Mit Organisationsaufdruck - Aus Manilakarton (RC), 250 g/qm - Für A4 - Größe: 240 x 305 mm (B x H) - Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Grau
Anzahl von Fächern
1
Mediengewicht
250 g/m²
Maximale Kapazität
200 Blätter
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
305 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,81*
€ 46,1839
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,15*
€ 44,2085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,01*
€ 42,8519
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,70*
€ 41,293
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,50*
€ 39,865
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,49*
€ 32,7131
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.