Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 100560091 Hängeordner A4 Karton Orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Elba 100560091 Hängeordner A4 Karton Orange
Elba 100560091 Hängeordner A4 Karton Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26760738
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100560091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendel-Hefter
Pendelhefter
  • Für Amtsheftung, mit Schlitzstanzung für Stecksignale, Sichtreiter 80550 oder Pendelsichtleisen im Vorderdeckel - Metallhängebeschlag - Mit Organisationsaufdruck - Für ca. 200 DIN A4-Blätter - Aus Manilakarton (RC), 320 g/qm - Für A4 - Größe: 318 x 265 mm (B x H) - Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Orange
Anzahl von Fächern
1
Mediengewicht
320 g/m²
Maximale Kapazität
200 Blätter
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewicht und Abmessungen
Breite
318 mm
Höhe
265 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,79*
  
Preis gilt ab 600 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,02 Pakete
€ 68,52*
€ 81,5388
pro Paket
ab 0,2 Pakete
€ 59,40*
€ 70,686
pro Paket
1 Paket
€ 50,09*
€ 59,6071
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,90*
€ 58,191
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 47,18*
€ 56,1442
pro Paket
ab 600 Pakete
€ 36,79*
€ 43,7801
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.