Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Serie 18 Hängeordner A4 Karton Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitz Serie 18 Hängeordner A4 Karton Braun
Leitz Serie 18 Hängeordner A4 Karton Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26760649
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     18360000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Tasche
Hängetasche
Mit Schlitzstanzung am Vorderdeckel für Heftstreifen 6130. - Ausführung: Seitlich mit Fröschen verschlossen - Maße nach DIN 821
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Kopplungssystem
Ja
Anzahl von Fächern
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Höhe
1 mm
Tiefe
345 mm
Gewicht
90 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,4268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,39*
€ 99,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,13*
€ 98,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,53*
€ 94,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,20*
€ 90,68
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 73,76*
€ 87,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,67*
€ 72,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.