Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable FLEXIPLUS Prospektständer 2 Regale Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable FLEXIPLUS Prospektständer 2 Regale Schwarz
Durable FLEXIPLUS Prospektständer 2 Regale Schwarz
Durable FLEXIPLUS Prospektständer 2 Regale Schwarz
Durable FLEXIPLUS Prospektständer 2 Regale Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26760632
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709014060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospektspender-Set für Informationen im Querformat A4. Bestehend aus zwei Prospektspendern im Format A4 quer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
250 mm
Technische Details
Anzahl der Regale
2 Regale
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1709014400
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.