Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 100560023 Hängeordner A4 Karton Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba 100560023 Hängeordner A4 Karton Gelb
Elba 100560023 Hängeordner A4 Karton Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26760395
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100560023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
Einhakhefter, Amtsheftung, halber Vorderdeckel, Karton - Mit halbem Vorderdeckel - Einhakmetallbeschlag mit Sicherungsfeder zum Festklemmen an der Ordnermechanik - Mit Amtsheftung - Für ca. 200 DIN A4-Blätter - Mit Organisationsaufdruck - Aus Manilakarton (RC), 250 g/qm - Für A4 - Größe: 240 x 305 mm (B x H) - Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Gelb
Anzahl von Fächern
1
Mediengewicht
250 g/m²
Maximale Kapazität
200 Blätter
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
305 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.