Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys Farmtrac MB 1500 Aufsitztraktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys Farmtrac MB 1500 Aufsitztraktor
rolly toys Farmtrac MB 1500 Aufsitztraktor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26756087
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     046690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Spielzeug Traktor
Alter: 3 - 8 Jahre
inkl. rollyTrac Lader
Sitz verstellbar
Zweigangschaltung
Leerlauf
Handbremse
Flüsterlaufreifen
Front- und Heckkupplung
Kettenspannung einstellbar
geschützter Kettenantrieb
optimierter Wendekreis durch Achsschenkellenkung
robuste Lenkstange
Funktionszubehör nachrüstbar
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1130 mm
Verpackungstiefe
520 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Paketgewicht
15000 g
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
CE
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
Aufsitztraktor
Antriebstyp
Terrasse
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Anhängerkupplung
Ja
Verstellbarer Sitz
Ja
Radfarbe
Schwarz, Grün
Reifentyp
Feste Räder
Handbremskontrolle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1480 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
660 mm
Gewicht
12800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.