Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE Teigschaber Silikon 26x5cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE Teigschaber Silikon 26x5cm weiß
RÖSLE Teigschaber Silikon 26x5cm weiß
RÖSLE Teigschaber Silikon 26x5cm weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26731922
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     12455
EAN/GTIN:
     4004293124555
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
Silikonwischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
260 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Silikon, Edelstahl
Hitzebeständig bis zu
220 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.