Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli 1930 L1 Schlüsselanhänger-Blinklicht Gelb LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli 1930 L1 Schlüsselanhänger-Blinklicht Gelb LED
Peli 1930 L1 Schlüsselanhänger-Blinklicht Gelb LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26654580
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     1930-010-245E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
peli taschenlampe
Mit der langen Lebensdauer ihrer LED und ihrer langen Brenndauer lässt Sie die L1 1930 nie im Dunkeln tappen. Die Linse aus Polycarbonat ist beständig gegen chemische Substanzen, Wasser und Korrosion. Der praktische Schalter am Griffende für Dauer-/Momentlicht lässt sich leicht bedienen. Die L1 ist ideal für die Verwendung in Nahbereichen. Im Lieferumfang enthalten sind 4 LR 44 1,5 V Alkaline Knopfzellen, eine Handschlaufe mit 'Break-Away"-Sicherheitsverschluss und farbige Nachtsichtscheiben. Diese praktische Taschenlampe bietet viel für ihre Größe.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
LR 44
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
6 V
Design
Taschenlampen Typ
Schlüsselanhänger-Blinklicht
Produktfarbe
Gelb
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Anzahl
1
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Lichtleistung
12 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
17 m
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
67 mm
Gewicht
25 g
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,17*
€ 702,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,49*
€ 690,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,51*
€ 674,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,25*
€ 654,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,07*
€ 610,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.