Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Bravo Stiftehalter Kunststoff Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Bravo Stiftehalter Kunststoff Blau
HAN Bravo Stiftehalter Kunststoff Blau
HAN Bravo Stiftehalter Kunststoff Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26650404
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17455-14
EAN/GTIN:
     4012473990043
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
90 mm
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Kunststoff
Anzahl von Fächern
5
Anzahl
6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
17456-23
ab € 2,30*
Ähnlich
HAN
17455-13
ab € 2,29*
Ähnlich
HAN
17455-54
ab € 2,31*
Ähnlich
HAN
17455-50
ab € 2,21*
Ähnlich
HAN
17455-57
ab € 2,30*
Ähnlich
HAN
17455-51
ab € 2,19*
Ähnlich
HAN
17455-56
ab € 2,20*
Ähnlich
HAN
17455-12
ab € 2,28*
Ähnlich
HAN
17455-11
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.