Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Bravo Stiftehalter Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Bravo Stiftehalter Kunststoff Schwarz
HAN Bravo Stiftehalter Kunststoff Schwarz
HAN Bravo Stiftehalter Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26650400
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17455-13
EAN/GTIN:
     4012473990036
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
90 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl von Fächern
5
Anzahl
6
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
17456-23
ab € 2,28*
Ähnlich
HAN
17455-14
ab € 2,28*
Ähnlich
HAN
17455-54
ab € 2,30*
Ähnlich
HAN
17455-50
ab € 2,20*
Ähnlich
HAN
17455-57
ab € 2,30*
Ähnlich
HAN
17455-51
ab € 2,19*
Ähnlich
HAN
17455-56
ab € 2,20*
Ähnlich
HAN
17455-12
ab € 2,28*
Ähnlich
HAN
17455-11
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.