Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat Inline Block Amplifier Kabelkombinierer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat Inline Block Amplifier Kabelkombinierer Silber
TechniSat Inline Block Amplifier Kabelkombinierer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26639147
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0001/3127
EAN/GTIN:
     4019588131279
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
SAT-Einschleusnetzverstärker
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
22 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Verbinder
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22 g
Merkmale
Typ
Kabelkombinierer
Impedanz
75 Ohm
Frequenzbereich
950 - 2150 MHz
Produktfarbe
Silber
Anzahl
1
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.