Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4737REV-100 Herst.-Nr.: L4737REV-100 EAN/GTIN: 4004182433300 |
| |
|
| | |
| Die weißen wiederablösbaren Universal-Etiketten L4737REV-100 im Format 63,5x29,6mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. für Firmenetiketten (2700Etiketten/Pck). Die Etiketten haften sicher auf den verschiedensten Oberflächen und sind wiederablösbar, ohne Klebstoffrückstände zu hinterlassen. Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Chlor | Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 2700 Stück(e) | | Haftetiketten pro Blatt | 27 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 100 Blätter | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Form | Abgerundetes Rechteck | | Klebetyp | Entfernbar | | Etikettengröße | 63.5 x 29.6 mm | | Format | A4 | | Material | Papier | | Druckbar | Ja | | Drucktechnologie | Universal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 20,82* | € 28,11* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 20,48* | € 28,38* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 21,64* | € 29,11* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 22,00* | € 29,58* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 23,87* | € 31,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,2082* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|