Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-209046 Herst.-Nr.: L4737REV-100 EAN/GTIN: 4004182433300 |
| |
|
| | |
| Die wiederablösbaren Universal-Etiketten von Avery Zweckform lassen sich mit allen gängigen Druckern und Kopierern bedrucken und garantieren einen staufreien Druckerdurchlauf. Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch TÜV. Diese Aufkleber bieten Ihnen für jeden Bedarf und Anwendungsbereich die passende Lösung und sind rückstandsfrei wiederablösbar. Mit den wiederablösbaren Universal-Etiketten im Format 63,5 x 29,6 mm können Sie z.B. Prospekte beschriften. Dank der kostenlosen Avery Zweckform Vorlagen und Software-Lösungen können Sie die wiederablösbaren Universal-Etiketten schnell und einfach gestalten und drucken! Packung mit 2700 Etiketten. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe (B x H): | 63,5 x 29,6 mm | Inhalt: | 100 Blatt | Inhalt Etikett/Packung: | 2700 | Klebeart: | wiederablösbar | Form: | rechteckig | abgerundete Ecken vorhanden: | ja | umlaufender Rand vorhanden: | ja | Grundmaterial: | Papier | Druckertyp: | Laser-, Farblaser-, Inkjet-Druckern und sw-Kopierern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, etiketten, aufkleber drucken, aufkleber, etiketten drucken, etikett, namensetiketten, namensaufkleber, klebeetiketten, labels, preisetiketten, selbstklebende etiketten, etiketten bedrucken, aufkleber bedrucken, preisetikett, universal etiketten, ablösbare |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 20,80* | € 27,84* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 20,56* | € 28,10* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 21,11* | € 28,90* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 21,65* | € 28,90* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 22,03* | € 29,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,2165* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|